恒温器 :「自然吸気口」の検索結果

定温恒温器とは、器内をある一定の温度に保つことができる器具です。環境による温度変化を防ぎ一定の温度条件を保つ必要がある科学的な試験に用いられています。定温恒温器内の温度を一定に保つためにファンを使い送風循環をして精度が高い温度調節が実現。過昇防止や過電流付漏電ブレーカー、温度の入力異常時の自己診断回路などを備えています。定温での運転を妨げない安全機能に工夫があり、温度変化も最低限に抑えることが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式自然対流方式(2面冷却) 冷却装置ペルチェ素子モジュール 内容積(L)20 庫内温度(℃)約6(室温25の時) 内寸(mm)285×216×324 外寸(mm)365×375×445 質量(kg)9 電源(V)AC100 消費電力(W)48 付属品棚板1枚
1個
67,200 税込73,920
6日以内出荷