恒温器 :「漏電防止」の検索結果
定温恒温器とは、器内をある一定の温度に保つことができる器具です。環境による温度変化を防ぎ一定の温度条件を保つ必要がある科学的な試験に用いられています。定温恒温器内の温度を一定に保つためにファンを使い送風循環をして精度が高い温度調節が実現。過昇防止や過電流付漏電ブレーカー、温度の入力異常時の自己診断回路などを備えています。定温での運転を妨げない安全機能に工夫があり、温度変化も最低限に抑えることが可能です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度±0.5℃(37℃時)
温度分布精度±1.0℃(37℃時)
運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品棚板×2、鍵×2
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。