恒温器 :「水 吸引」の検索結果
関連キーワード
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。
密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション)
ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。
オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に
温度調節精度(℃)±0.1~
温度調節範囲(℃)-20~80
揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。