恒温器 :「診断機」の検索結果
関連キーワード
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。
付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
トラスコ品番176-6752
質量(g)2500
電源(V)AC100・4A
内容量(L)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70
ヒーター容量(kW)0.3
温度調節範囲(℃)室温+5~70
外寸法・幅(mm)200
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)325
温度調節精度(℃)±0.07
1台
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。