恒温器 :「タイ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式 温度範囲(℃)60~200 ヒーター容量(kW)0.4 温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃) 温度制御DF-PID制御方式 消費電力(kW)0.4 電源AC100V 1Φ
1台
109,000 税込119,900
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
184,000 税込202,400
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)