恒温器 :「制御 タイマー」の検索結果

定温恒温器とは、器内をある一定の温度に保つことができる器具です。環境による温度変化を防ぎ一定の温度条件を保つ必要がある科学的な試験に用いられています。定温恒温器内の温度を一定に保つためにファンを使い送風循環をして精度が高い温度調節が実現。過昇防止や過電流付漏電ブレーカー、温度の入力異常時の自己診断回路などを備えています。定温での運転を妨げない安全機能に工夫があり、温度変化も最低限に抑えることが可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine自然対流式恒温器
ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。 高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。目標値応答性に優れたPID定数を算出。 さびにくい耐食性に優れたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)観測窓を標準装備しています。あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
方式自然対流 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
168,000 税込184,800
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式 温度範囲(℃)60~200 ヒーター容量(kW)0.4 温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃) 温度制御DF-PID制御方式 消費電力(kW)0.4 電源AC100V 1Φ
1台
109,000 税込119,900
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
184,000 税込202,400
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)