恒温器 :「小型 恒温槽」の検索結果
関連キーワード
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。
断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。
3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。
右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。
イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式
温度範囲(℃)60~260
温度制御DF-PID制御方式
電源AC100V 1Φ
付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式
温度範囲(℃)60~200
ヒーター容量(kW)0.4
温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃)
温度制御DF-PID制御方式
消費電力(kW)0.4
電源AC100V 1Φ
ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。
高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。目標値応答性に優れたPID定数を算出。
さびにくい耐食性に優れたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)観測窓を標準装備しています。あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
方式自然対流
温度範囲(℃)60~260
温度制御DF-PID制御方式
電源AC100V 1Φ
付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。