2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)97×342×237±5 電源AC100V 50/60Hz 1A 温度範囲(℃)Rt+5~80 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 温度調節白金測温抵抗PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15 型式F-D002 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140 電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード 安全装置フロート式空焚防止器 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 水槽容量(L)実質:15、20以内 使用環境温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~80 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在 使用環境湿度(%)80以内 水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内 調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷