カメラ・ビデオカメラ :「LED 暖色」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
寸法(cm)約65(スティック) サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm) LED使用数(個)48 調光方式10段階 照射モード白色/暖色/MIX色 色温度(K)3000~6000 出力(W)6 電源USB給電 ケーブル長(cm)約125 質量(g)270
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ) サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm) LED使用数(個)48 調光方式10段階 照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作) 色温度(K)2700~7000 明るさ(Lm)最大850 使用電源USB給電DC5V/2A 出力(W)8.8 ケーブル長(cm)140 厚さ(mm)25(クリップ挟み幅) 質量(g)約180
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷