カメラ・ビデオカメラ :「ADE」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応
仕様8入力4出力モデル
付属品ACアダプター×2、取扱説明書
質量(kg)1.5
電源ACアダプター
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)
本体寸法(mm)483×91×44
型番RS_8×8
入力電圧(V)DC12/3.33A
入力信号SDI(DVB-ASI)×8
最大消費電力(W)25
外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)
保証期間1年間
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)
出力信号SDI(DVB-ASI) × 8
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)
外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)
電源ACアダプター
入力電圧(V)DC12/3.33A
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
本体寸法(mm)483×91×44
付属品ACアダプター×2、取扱説明書
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)
保証期間1年間
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。