カメラ・ビデオカメラ :「写真用フィルム」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イルフォード35mmフィルムカメラ
楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)