カメラ・ビデオカメラ :「カメラ 保管ケース」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式 アズワン品番67-4724-51
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷