カメラ・ビデオカメラ :「撮影用簡易スタジオ・ボックス」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、
クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン
ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、
ポータブルなクロマキー背景キットです。
セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。
クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の
構成となります。
大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の
撮影などに有効です。
また、何度も再利用できるため経済的です。
収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが
でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる
ポータブルなシステムです。
3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の
フレームを折り込めば自立させることができます。
壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること
ができます。
フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる
ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。
テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり
にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク
ションの時間を短縮することができます。
セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行
することができます。
クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用
しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。
シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと
ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維
質量(kg)11
色クロマキーグリーン
幅(m)4
高さ(m)格納:2.9
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。