カメラ・ビデオカメラ :「LEDスタンド」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約531(クリップスタンド他を含む) ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法クリップ 寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力7W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-31 明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)28+28 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約512(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約260×約170×約430/全体(三脚閉じたとき):約260×約43×約472/リングライト:約260×約19×約266 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)2.0 固定方法三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間28000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力10W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-33 明るさ(Lm)理論値:約95~1100、全光束:約35~300 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)48+48 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約385(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約190×約170×約330/全体(三脚閉じたとき):約160×約43×約372/リングライト:約160×約19×約166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力7W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-32 明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)28+28 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
3,698 税込4,068
欠品中