カメラ・ビデオカメラ :「三脚取り付け」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
縦横撮影が簡単に調整可能
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
上部にコールド―シューマウントがあり、LEDライトなど取付可能
ロック機構がついており、縦または横位置でしっかりと固定可能
仕様デバイス:Flash & LED、Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.069
寸法(cm)5.8×6.7×13.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, Universal flash shoe
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
スマートフォンを簡単に取り外し可能
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE
質量(kg)0.021
色黒
寸法(cm)1.8×3.4×8.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
小型ミラーレスカメラに最適。LEDライト、マイクなどの機材にも便利
1kgまでの小型カメラに最適。フラッシュ・LEDライト・マイクなどの保持にも便利
パン・ボールロックを1つのノブで操作
上部1/4''オスネジにJOBYグリップタイトなどのマウント取り付けも可能
ゴリラポッド1Kスタンドなど、三脚への装着に(底部1/4''メスネジ)
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.051
寸法(cm)4.5×2.75×6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚はゴリラポッド1Kスタンドで、立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応することができます。
ポータブルサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、TPE
質量(kg)0.22
色黒
寸法(cm)5×6×36
アタッチメントマグネット
1本
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適
パン・ボールロックを1つのノブで操作
底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能
カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ
質量(kg)0.144
寸法(cm)6×6.5×7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。
ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン
質量(kg)0.09
色黒
寸法(cm)3.1×6×16.1
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット
ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット
立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚
コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター
スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能
コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク
Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25
色黒
耐荷重(kg)1
寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。