カメラ・ビデオカメラ :「写真用フィルム」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色カラー
サイズ(mm)135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。
非常に高いシャープネス。
非常に高い解像力。
引き伸ばしに最適。
色白黒
H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影
セット内容ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
本体サイズ(mm)110×62×39
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り)
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム
本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F8
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。