カメラ・ビデオカメラ :「撮影用簡易スタジオ・ボックス」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。