カメラ・ビデオカメラ :「マイク用アクセサリー」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLIK(スリック)トリプルシュー
カメラのホットシュー(アクセサリーシュー)部分に取り付けて、最大3つまでの機材の取り付けを可能とするシューアダプターです。 アクセサリーシュー部分は180°回転可能で、必要に応じてマイクやLEDライトの向きの調整が可能です。 (シュー部分にシンクロ接点はありません)。U1/4インチメスネジを装備しており、雲台に取り付けもできます。
全長(mm)145 質量(g)50(最大搭載可能:500) 全高(mm)35
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷