絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(9)
- 10~20未満(21)
- 20~30未満(31)
- 30~40未満(35)
- 50~60未満(102)
- 100~200未満(191)
- 200~300未満(212)
- 300~400未満(148)
- 400~500未満(27)
- 500~600未満(200)
- 600~700未満(25)
- 1000~2000未満(210)
- 2000~3000未満(136)
- 3000~4000未満(79)
- 4000~5000未満(9)
- 5000~6000未満(68)
- 10000~20000未満(19)
- 20000~30000未満(9)
- 30000~40000未満(7)
- 100000以上(6)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(54)
- エスコ(53)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(45)
- RS PRO(37)
- 三商(34)
- サンプラテック(27)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- オオモリ(19)
- 日本理化学器械(NRK)(17)
- フロンケミカル(16)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- ケニス(12)
- コクゴ(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- 瑞穂化成工業(9)
- フロン工業(9)
- HARIO(9)
- ブランドをもっと見る
ビーカー・計量カップ・コップとは、主に実験で使用する液体を格納するための容器です。ビーカーは上部がやや外側に広がり、注ぎ口があるグリフィンビーカーが一般的です。材質はガラスのほか、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂や、ステンレス、ホーロー製のものもあります。計量カップは、液体や固体の量を計測するカップです。コップは実験や医療などの業務目的で使用しやすいよう、目盛りやフタ付きのタイプがあります。
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ビーカー PP製 取手付
(194件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
手付きビーカー(目盛付き)
サンダイヤ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー目盛あり
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
ビーカー(目安目盛) ガラス製
IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ポリエチレン手付ビーカー
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
ビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から14日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
プレス口付ビーカー 手付
オオモリ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。材質SUS304目盛あり
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類ビーカー耐熱温度(℃)120
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
PP手付ビーカー
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
コニカルビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
トールビーカー(目安目盛) ガラス
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)