絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 30(2)
- 200(1)
- 400(2)
ブランド
- TRUSCO(3)
- ハヤノ産業(2)
外径(Φmm)
- 500
- 21(4)
- 190(1)
- 300(2)
- 370(2)
- 400(5)
- 420(2)
- 450(3)
- 520(3)
- 590(2)
- 600(6)
- 700(2)
- 800(3)
- 860(5)
- 890(4)
- 900(2)
- 1000(5)
- 1200(4)
- 1350(4)
- 1600(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 28(1)
- 30.5(2)
- 185(2)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
30(2)
200(1)
400(2)

回転台
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
金型用回転台(丸型)
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から6日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。材質スチール(メラミン焼付塗装)
電動ターンテーブル RTT2
ハヤノ産業¥379,800税込¥417,7801台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1679材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付
ハヤノ産業¥449,800税込¥494,7801台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1680材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
金型用回転台(角型)
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷から4日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。材質スチール(メラミン焼付塗装)