FA現場のお役立ち情報
152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC

    屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]

    JRC
    40,180税込44,198
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法B(mm)14寸法W(mm)100寸法P(mm)20寸法G(mm)3寸法h(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ
  • ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    MRU3812用替えローラ
    材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
  • スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体

    セントラルコンベヤー
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    SRA5712用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
  • スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体

    セントラルコンベヤー
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    SRA5712用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
  • スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体

    セントラルコンベヤー
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    MR3812用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    MRZ3812用の替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    MR3812用の替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
  • アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    829税込912
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
  • 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC

    屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

    JRC
    8,770税込9,647
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)

    マキテック
    9,498税込10,448
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
  • スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし)

    マキテック
    8,498税込9,348
    1セット(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-4214P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
  • スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)

    マキテック
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
  • スチール製ローラー単体(軸付) マキテック

    スチール製ローラー単体(軸付)

    マキテック(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック
    9,498税込10,448
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
  • ステンレス製ローラ単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)

    テラウチ(寺内製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    12日以内出荷
  • スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)

    スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付き

    テラウチ(寺内製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質ステンレスシャフト肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
  • 満量スイッチ用変換器 マツシマ メジャテック

    満量スイッチ用変換器

    マツシマ メジャテック
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    満量スイッチ(形式:MFFC-20C)用の変換器となります。変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1~10秒)が経過すると作動します。
    トラスコ品番601-6619電源(V)AC100/110、200/220(50/60Hz)保護等級IP40出力接点1c接点タイマー1~10秒 可変許容温度(℃)-10~50接点容量AC250V2A(抵抗負荷)
  • 振動式レベルスイッチ マツシマ メジャテック

    振動式レベルスイッチ

    マツシマ メジャテック
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    振動式レベルスイッチは低比重及び低比誘電率の物質の検出に優れたレベルスイッチです。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。振動式レベルスイッチは動作原理上、測定物の比誘電率や導電率などの要素が関係しないため影響を受けません。
    用途微粉体、粉体の検知用。トラスコ品番434-5418材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1密度(g/cm3)かさ密度≧0.02出力信号SPDT×1周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
  • アドミタンス式レベルスイッチ マツシマ メジャテック

    アドミタンス式レベルスイッチ

    マツシマ メジャテック
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。
    用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
  • スピードスイッチ(盤内取付形) マツシマ メジャテック

    スピードスイッチ(盤内取付形)

    マツシマ メジャテック
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
    用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
  • シグナルコンディショナ マツシマ メジャテック

    シグナルコンディショナ

    マツシマ メジャテック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。
    トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
  • スピードスイッチ(別置形) マツシマ メジャテック

    スピードスイッチ(別置形)

    マツシマ メジャテック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    近接スイッチ一別置構造です。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
    用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • 屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC

    屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]

    JRC
    38,640税込42,504
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
  • 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC

    屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]

    JRC
    18,410税込20,251
    1本
    16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭い移りや色移りが無い ・衛生的 ・軽くて丈夫
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC

    屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]

    JRC
    13,670税込15,037
    1本
    16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭いや色の移りがない ・衛生的 ・軽くて丈夫
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]

    JRC
    6,710税込7,381
    1本
    3日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

    JRC
    26,580税込29,238
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]

    JRC
    14,370税込15,807
    1本
    11日以内出荷
    テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100
  • テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT] JRC

    テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT]

    JRC
    14,800税込16,280
    1本
    11日以内出荷
    テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。 ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)25寸法a(mm)11寸法D(mm)139.8寸法b(mm)18寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法BB(mm)6205ZZ
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]

    JRC
    16,050税込17,655
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法D1(mm)100
  • テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC

    テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]

    JRC
    11,580税込12,738
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT] JRC

    テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT]

    JRC
    7,240税込7,964
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度とは異なりますのでご注意ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
取替え用ローラー