287件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸なし 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)28.6
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途重荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付 ローラー径(Φmm)60.5
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付 ローラー径(Φmm)60.5
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付 ローラー径(Φmm)60.5
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。 トラスコ品番435-3863 長さ(mm)2000 タイプパイプ式 機長(mm)2000
1式
24,980 税込27,478
9日以内出荷

太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。 トラスコ品番435-3873 長さ(mm)3000 幅(mm)115 タイプアングル式
1式
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マキテックスパイラルリターンローラ
エコ商品
グリーン購入法適合
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マキテックインパクトキャリヤローラ
エコ商品
グリーン購入法適合
1本
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マキテックリターンローラ
エコ商品
グリーン購入法適合
1本
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。 トラスコ品番435-3860 長さ(mm)3000 タイプパイプ式 機長(mm)3000
1式
33,980 税込37,378
8日以内出荷

KBMD 【オーダー】コロコンミニマム オークラ輸送機 カスタマイズ可
コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 ベルコンミニⅢと同寸法の40Hアルミフレーム仕様。
用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。 ローラー幅(mm)RW:44.5 寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:22.5×40(アルミ製) 機長(mm)L:300~2100 機幅FW(mm)95~545 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)コンベヤ:40.6 ローラー径(Φmm)6 呼称幅50~500 ローラーピッチ(mm)P:7 材質(ローラ)POM サービス分類オーダー・加工
1台
13,320 税込14,652
翌々日出荷

KBML 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機 カスタマイズ可
コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。
用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。 ローラー幅(mm)RW:44.5 寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製) 機長(mm)L:300~2100 材質(ローラー部)POM ローラ径(Φmm)6 機幅FW(mm)75~525 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)コンベヤ:25 呼称幅50~500 ローラーピッチ(mm)P:7 サービス分類オーダー・加工
1台
9,690 税込10,659
翌々日出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38
1組(20本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5
1組(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法W(mm)60
1本
38,640 税込42,504
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭い移りや色移りが無い ・衛生的 ・軽くて丈夫
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
18,410 税込20,251
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
26,580 税込29,238
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法D1(mm)100
1本
14,370 税込15,807
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。 ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法BB(mm)6205ZZ 寸法D(mm)139.8 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20 寸法a(mm)11 寸法b(mm)18 寸法d(mm)25
1本
14,800 税込16,280
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
11,580 税込12,738
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度とは異なりますのでご注意ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
7,240 税込7,964
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
43,090 税込47,399
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。 反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。 さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
21,800 税込23,980
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法W1(mm)50
1本
27,210 税込29,931
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法B(mm)14 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法G(mm)3 寸法P(mm)20 寸法W(mm)100 寸法a(mm)8 寸法d(mm)20 寸法h(mm)15
1本
40,180 税込44,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。 軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。 当製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
16,970 税込18,667
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるサイド用ローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご参照ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
17,390 税込19,129
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW400~900専用です。 BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 寸法A(mm)8.3 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法E(mm)8 寸法K(mm)24 寸法d(mm)20
1本
5,560 税込6,116
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
17,880 税込19,668
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20
1本
7,190 税込7,909
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)用の、ローラ2本をジョイントリンクで繋ぐVリンクリターンアイドラ(JVR型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
4,450 税込4,895
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。 ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
7,190 税込7,909
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、V型押えリターンアイドラ(VRP型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
6,980 税込7,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、A型押えリターンアイドラ(3槽オフセット式)のセンターローラとして使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
6,920 税込7,612
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
30,240 税込33,264
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
25,200 税込27,720
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。 天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
15,290 税込16,819
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
12,740 税込14,014
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)