287件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
1セット(10本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
1セット(10本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
1セット(10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM12A 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)60.5
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
11日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
11日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
11日以内出荷

1本
5,298 税込5,828
11日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
11日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
11日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷

1本
6,798 税込7,478
11日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
11日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
11日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
11日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
11日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質オールステンレス(SUS304) ローラ幅W(mm)250 ローラ径(Φmm)60.5
1本
7,298 税込8,028
10日以内出荷

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304) シャフト ローラ幅W(mm)100 ローラ径(Φmm)38
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質ステンレス ローラー幅(mm)1000
1本
5,198 税込5,718
10日以内出荷

材質スチール製 ローラー幅(mm)200
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷

S38型より重量用。M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質ステンレス シャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ 肉厚(mm)【ローラー】2.3 ピンタイプ【シャフト用ピン】C環 荷重 外径(mm)Φ38.1
1本
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー径Φ60.5でフレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。別作にて端尺ローラー幅や長尺ローラー幅の製作が可能です。Φ12丸鋼シャフトを使用しています。250W以下に使用するシャフトの片端は、つぶし加工となります。
質量(kg/本)【ローラー】1.43 フレーム幅(mm)【内】310【外】370
1本
2,298 税込2,528
10日以内出荷

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360) 質量(kg)0.46/本
1本
3,998 税込4,398
14日以内出荷