固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用
寸法(mm)100×40×20
質量(g)180
トラスコ品番397-2003
種別固形研磨材
適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの仕上げ用
寸法(mm)100×40×20
質量(g)140
トラスコ品番397-3689
種別固形研磨材
適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨作業。
材質酸化クロム
寸法(mm)約100×40×20
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。
寸法(mm)50×35
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。
寸法(mm)50×35
鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨作業。
材質酸化クロム
寸法(mm)約100×40×20
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。