482件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1024 仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。 材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム 高さ(mm)30 奥行(mm)45 間口(mm)135 間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。 適合材プラスチック・木工 仕様タンジーD-491 目の粗さ仕上げ目
1個
899 税込989
当日出荷

SEK-2 #2000 液体研磨材 アルミ用 SK11 動画あり
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度2000~4000 適合材アルミ 仕様アルミ用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50cc)
698 税込768
当日出荷

各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。 材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸 粒度#3000相当 容量(mL)50
1本(50mL)
799 税込879
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質ライム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。 仕様青棒 材質酸化クロム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
当日出荷

鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨作業。 材質酸化クロム 寸法(mm)約100×40×20
1個
739 税込813
翌々日出荷

酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム:#3000相当 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 高さ(mm)砥石:20 砥粒酸化セリウム 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石寸法(Φmm)外径10 推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム研磨材:#8000相当 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 高さ(mm)砥石:20 砥粒酸化セリウム研磨材 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石寸法(Φmm)外径10 推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。 材質(ノズル)ボロン 材質(カバー)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)273 適合材ステンレス・鉄 アズワン品番64-8783-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)356 アズワン品番64-8784-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

綿バフ、フェルトバフに使用。
用途貴金属仕上げ。ノンクロム。 適合材貴金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約Φ40×90 薄黄 質量(g)約300
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×48 エンジ 質量(g)約830
1本
999 税込1,099
当日出荷

綿バフに使用。光沢良好。
用途鉄、ステンレス、貴金属の仕上げ。 適合材鉄、ステンレス、貴金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約470
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

光陽社青棒G-800
綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約370
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約410
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。 材質酸化アルミニウム 容量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1301
1個(100g)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(150mL)
1,936 税込2,130
当日出荷

プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。 適合材プラスチック・木工 仕様タンジーKD白 目の粗さ中目
1個
829 税込912
当日出荷

アルファーミラージュつや出し用研磨材
極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。
用途貴金属製品のつや出し。 適合材貴金属
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 適合材ステンレス 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 質量(g)30 容量(g)6 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ライムCP
RoHS
質量(g)850 サイズ(mm)55×175×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ライムST
RoHS
最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿バフに使用 バフ目がつき難く赤みがかった艶
用途貴金属の仕上げ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約125×50×33 質量(g)440~480 エンジ 種別固形研磨剤 適合材貴金属 工程仕上げ磨き 適合バフ綿バフ、フェルトバフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

金属に発生したサビや汚れを強力に落とします。金属の本来の輝きを取り戻します。残り香が極めて少ない処方です。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
1個(30g)
999 税込1,099
4日以内出荷

ルミ、銅、チタン、薄膜付材料全般
粒径(μm)0.03
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形 適合寸法(mm)Φ7×7
1袋(1kg)ほか
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石。金属や樹脂の軽研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形 適合寸法(mm)Φ2.6×5
1袋(1kg)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド! アズワン品番65-3896-29
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

1缶(18kg)
15,980 税込17,578
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス 比重2.5 屈折率1.52
1本
86,980 税込95,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光陽社TP-401
綿バフに使用。ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面。
用途チタンの仕上げ。 適合材チタンなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約540
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

光陽社TP-300
綿バフに使用。サイザル目を除去。ステンレス鋼の#400仕上げ相当の光沢面。
用途チタンの中磨き、仕上げ。 適合材チタンなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 ベージュ 質量(g)約460
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

サイザルバフに使用。ステンレス鋼板#400仕上げに適する。
用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約157×75×44 グレー 質量(g)約910
1本
1,798 税込1,978
欠品中

サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。 粒度#100 容量(kg)2
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。 粒度#15 容量(kg)2
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、下地調整に。 粒度#100 容量(kg)2
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷