絞り込み
容量(mL)
  • 25
  • 0.05(1)
  • 0.1(13)
  • 0.2(12)
  • 0.3(12)
  • 0.4(1)
  • 0.5(13)
  • 1(41)
  • 1.1(2)
  • 2(39)
  • 2.2(5)
  • 3(15)
  • 5(43)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(29)
  • 50(16)
  • 100(42)
  • 500(1)
  • 1000(1)
1目盛(mL)
  • 0.1(16)
  • 0.2(4)
  • 0.5(3)
全長(mm)
  • 285(1)
  • 300(1)
  • 315(1)
  • 435(1)
  • 455(11)
  • 457(1)
  • 460(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • アズワン(3)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • コーニング(3)
  • climbing(クライミング)(2)
  • 宮原計量器(2)
  • サンプラテック(1)
  • 三商(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • ISOLAB(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.1(13)
0.5(13)
1(41)
2(39)
3(15)
5(43)
20(29)
25
50(16)
100(42)
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(200本)
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
2,525税込2,778
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット アズワンメスピペットアズワン(1件のレビュー)
1,366税込1,503
1個
当日出荷
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
2,475税込2,723
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,990税込8,789
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
JISクラスA
ISOLAB メスピペット ISOLABISOLAB メスピペットISOLAB
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
高精度でかつ滴下速度の速いクラスAS製品(DIN/ISO)。ユーザーフレンドリーな低価格。先端目盛。ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolabgmbh.com)よりバッチ証明の検索及びプリントアウトが可能です。
PYREX ショーティーカルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX ショーティーカルチャーピペットPYREX(パイレックス)
849税込934
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
宮原 メスピペット 先端目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 先端目盛宮原計量器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様先端目盛
IWAKIショーティピペット25ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKIショーティピペット25mlIWAKI(AGCテクノグラス)
739税込813
1個
15日以内出荷
容量(mL)251目盛(mL)0.5全長(mm)300規格先端・普通兼用目盛
メスピペット(検査済) ナリカメスピペット(検査済)ナリカ
2,860税込3,146
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット PYREX(パイレックス)メスピペットPYREX(パイレックス)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ストリペット コーニングストリペットコーニング
28,980税込31,878
1袋(200本)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態透明プラスチック個別包装
ストリペット コーニングストリペットコーニング
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態バルク包装
ピペット コーニングピペットコーニング
33,980税込37,378特価
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
メスピペット