絞り込み
容量(mL)
- 5(2)
- 25(3)
- 50(20)
- 100(4)
1目盛(mL)
- 0.2
- 0.001(26)
- 0.002(23)
- 0.005(24)
- 0.01(64)
- 0.015(1)
- 0.02(55)
- 0.03(1)
- 0.05(57)
- 0.06(2)
- 0.1(76)
- 0.25(9)
- 0.5(17)
- 1(6)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
全長(mm)
- 205(4)
- 230(1)
- 300(1)
- 344(2)
- 455(18)
- 480(1)
ブランド
- アズワン(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- コーニング(3)
- climbing(クライミング)(2)
- 三商(2)
- 宮原計量器(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- PYREX(パイレックス)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ナリカ(1)
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
「容量(mL)」から絞り込む
5(2)
25(3)
50(20)
100(4)

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥4,208税込¥4,6291本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット
アズワン¥4,257税込¥4,6831本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)
climbing(クライミング)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット(中間目盛)
climbing(クライミング)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット 先端目盛 極太大穴
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8
ピペット
コーニング¥33,980税込¥37,3781箱(200本)翌々日出荷色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。仕様●RNase・DNase・パイロジェンフリー●綿栓付き材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済チップ形状ラウンドピペットの種類メスピペットスタイルセロロジカル
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781本12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980税込¥15,3781本12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正
先端メスピペット JCSS校正付
アズワン¥15,150税込¥16,6651本15日以内出荷ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
IWAKI 中間メスピペット
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷JISクラスA許容容量公差をクリア、Aマーク表示付。カラーコード付容量(mL)501目盛(mL)0.2規格中間目盛許容誤差(mL)±0.2カラーコード黒
メスピペット 先端 スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷から12日以内出荷仕様Newスタンダード材質ほうけい酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505 クラス A
ストリペット
コーニング¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
メスピペット個包装
コーニング¥129,800税込¥142,7801セット41日以内出荷ディスポーザブル仕様ピペットスタイル:セロロジカル、目盛りの間隔(mL):0.2 、マイナス目盛り(mL):5 、パッケージング:個別包装ペーパー-プラスチック長さ(mm)300容量(mL)251目盛(mL)0.2目盛マイナス:あり型番7077B-25チップ形状ラウンドアズワン品番2-9861-04















![目安ピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448685-100119-02.jpg)