絞り込み
容量(mL)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
1目盛(mL)
  • 0.01(5)
  • 0.02(5)
  • 0.1(5)
  • 0.5(2)
全長(mm)
  • 370
  • 205(4)
  • 215(4)
  • 300(8)
  • 330(3)
  • 332(3)
  • 345(3)
  • 348(3)
  • 350(23)
  • 360(49)
  • 366(5)
  • 373(3)
  • 375(36)
  • 383(3)
  • 385(36)
  • 390(5)
  • 415(5)
  • 435(38)
  • 436(3)
  • 455(27)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • コーニング(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
1(5)
2(5)
20(1)
50(2)
100(4)
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    799税込879
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛
  • ピペット コーニング

    ピペット

    コーニング
    46,980税込51,678
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
    仕様●RNase・DNase・パイロジェンフリー●綿栓付き材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済チップ形状ラウンドピペットの種類メスピペットスタイルセロロジカル
  • 毒薬ピペット メスピペット形 1mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 1mL

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)370容量(mL)1規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
  • 毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
  • 毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
  • 毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
  • IWAKI 先端メスピペット US型 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 先端メスピペット US型

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    本体の表示は1,2mlはB、5ml以上はAです。
    規格先端目盛
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛
  • 毒薬ピペット メスピペット形 2mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 2mL

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)370容量(mL)2規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
メスピペット