絞り込み
容量(mL)
  • 100
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.5(9)
  • 1(14)
  • 2(13)
  • 2.5(5)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6(7)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 15(9)
  • 20(10)
  • 25(11)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(10)
全長(mm)
  • 418(2)
  • 425(2)
  • 440(9)
  • 441(1)
  • 460(1)
  • 552(1)
  • 565(1)
  • 595(1)
  • 600(8)
  • 641(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • アズワン(2)
  • PYREX(パイレックス)(2)
  • サンプラテック(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • 三商(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • 宮原計量器(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.5(9)
1(14)
2(13)
4(8)
5(14)
15(9)
20(10)
25(11)
50(10)
100
容量(mL)をもっと見る
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
812税込893
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
663税込729
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
889税込978
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ホールピペット(PP) サンプラテックホールピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質PP(ポリプロピレン)
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
879税込967
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
ポリホールピペット サンプラテックポリホールピペットサンプラテック
1,698税込1,868
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
729税込802
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
859税込945特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット クラスA climbing(クライミング)ホールピペット クラスAclimbing(クライミング)
759税込835
1本
3日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラスピペットの種類ホールピペット
宮原 ホールピペット 宮原計量器宮原 ホールピペット宮原計量器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
ホールピペット (検査済) ナリカホールピペット (検査済)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
石英製ホールピペット climbing(クライミング)石英製ホールピペットclimbing(クライミング)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
材質石英ガラス
ホールピペット PYREX(パイレックス)ホールピペットPYREX(パイレックス)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス

ピペット』には他にこんなカテゴリがあります

ホールピペット(全量ピペット)