絞り込み
容量(mL)
- 2.5(2)
- 3(5)
- 4(3)
全長(mm)
- 360
- 300(20)
- 345(4)
- 350(20)
- 355(4)
- 380(21)
- 390(5)
- 395(12)
- 405(15)
- 410(19)
- 430(4)
- 440(22)
- 470(18)
- 480(20)
- 510(13)
- 540(20)
- 600(19)
- 700(10)
- -340(3)
- -390(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三商(2)
- アズワン(1)
ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
「容量(mL)」から絞り込む
2.5(2)
3(5)
4(3)

ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
三商¥679税込¥747特価1本当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット