絞り込み
容量(mL)
  • 5(2)
全長(mm)
  • 375
  • 300(20)
  • 345(4)
  • 350(20)
  • 355(4)
  • 360(5)
  • 380(21)
  • 390(5)
  • 395(12)
  • 405(15)
  • 410(19)
  • 430(4)
  • 440(22)
  • 470(18)
  • 480(20)
  • 510(13)
  • 540(20)
  • 600(19)
  • 700(10)
  • -340(3)
  • -390(3)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
5(2)
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    859税込945
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    739税込813
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペット』には他にこんなカテゴリがあります

ホールピペット(全量ピペット)