ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
15(11)
16(1)
100(14)
材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
733 税込806
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1箱(10本)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ソーダ石灰ガラス クラスAS
1個
663 税込729
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類ホールピペット
1本
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

climbing(クライミング)ホールピペット クラスA
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラス ピペットの種類ホールピペット
1本
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
10,640 税込11,704
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
879 税込967
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
13,140 税込14,454
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
13,140 税込14,454
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。
1個
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常規格にはない容量のホールピペットです。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
11,640 税込12,804
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JISクラスA 材質ほうけい酸ガラス
1個
950 税込1,045
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

climbing(クライミング)石英製ホールピペット
材質石英ガラス
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ピペット』には他にこんなカテゴリがあります