ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    554税込609特価
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    475税込523
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    739税込813
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット(PP) サンプラテック

    ホールピペット(PP)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ポリホールピペット サンプラテック

    ポリホールピペット

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1本(1本)
    3日以内出荷
    材質PPピペットの種類ホールピペット
  • 宮原 ホールピペット 宮原計量器

    宮原 ホールピペット

    宮原計量器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠(特種容量規格)
    タイプスタンダードグレードタイプJIS規格規格外品
  • PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    JISクラスA
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    599税込659特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット クラスA climbing(クライミング)

    ホールピペット クラスA

    climbing(クライミング)
    569税込626
    1本
    4日以内出荷
    一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
    材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
  • 牛乳用ホールピペット 三商

    牛乳用ホールピペット

    三商
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)310容量(mL)8.8区分4●規格8.8mL許容誤差(mL)±0.03JISクラスJR-1ピペットの種類ホールピペット
  • 宮原 ホールピペット 宮原計量器

    宮原 ホールピペット

    宮原計量器
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    JIS規格規格外品
  • ホールピペット (検査済) ナリカ

    ホールピペット (検査済)

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様JISクラスA材質ほうけい酸ガラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • 石英製ホールピペット climbing(クライミング)

    石英製ホールピペット

    climbing(クライミング)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    材質石英ガラスピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット PYREX(パイレックス)

    ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 三商印 宮原 ホールピペット 三商

    三商印 宮原 ホールピペット

    三商
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • オストワルド全量ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    オストワルド全量ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)230JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類全量ピペット

ピペット』には他にこんなカテゴリがあります

ホールピペット(全量ピペット)