絞り込み
容量(mL)
  • 100
  • 0.002(19)
  • 0.005(13)
  • 0.01(46)
  • 0.02(32)
  • 0.05(31)
  • 0.1(59)
  • 0.2(62)
  • 0.3(37)
  • 0.5(24)
  • 1(137)
  • 2(93)
  • 3(49)
  • 4(8)
  • 5(131)
  • 10(18)
  • 15(13)
  • 20(52)
  • 25(56)
  • 50(49)
全長(mm)
  • 205(2)
  • 210(1)
  • 215(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 249(2)
  • 252(1)
  • 275(3)
  • 280(1)
  • 340(4)
  • 342(3)
  • 350(3)
  • 370(4)
  • 380(2)
  • 383(2)
  • 385(15)
  • 418(2)
  • 425(2)
  • 440(9)
  • 600(8)
1目盛(mL)
  • 0.05(1)
  • 0.1(51)
  • 0.2(4)
  • 0.3(1)
  • 0.5(16)
  • 1(12)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
  • アズワン(11)
  • サンプラテック(10)
  • 三商(9)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • マルエム[理化学・容器](5)
  • コーニング(5)
  • climbing(クライミング)(4)
  • 宮原計量器(4)
  • ナリカ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • WATSON(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
  • FALCON(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
713税込784
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
812税込893
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(200本)
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
822税込904
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレンピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
505税込556
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
663税込729
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
889税込978
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
549税込604
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,190税込10,109
1箱(50本×4袋)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
564税込620
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
950税込1,045
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なしマルエム[理化学・容器]
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]マルエム 駒込ピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PE頭付)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様帽子と一体参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット コクゴ駒込ピペットコクゴ
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐薬品性、耐衝撃性
PFA駒込ピペット サンプラテックPFA駒込ピペットサンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット適合(ゴムスポイト)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)10外径(Φmm)10
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
ホールピペット(PP) サンプラテックホールピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質PP(ポリプロピレン)
バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8仕様ショート綿栓止付材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205ピペットの種類バイオピペット
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
ディスポピペット レオナディスポピペットレオナ
6,998税込7,698
1セット(200本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリスチレン(PS)精度(%)±2
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
879税込967
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
851税込936
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
822税込904
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ポリホールピペット サンプラテックポリホールピペットサンプラテック
1,698税込1,868
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック
149税込164
1本
当日出荷
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途滴下用。材質ポリエチレン目盛(mL)1
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
18,980税込20,878
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
ピペット