絞り込み
容量(mL)
  • 0.0025(1)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
  • 10(1)
1目盛(mL)
  • 0.00005
  • 0.000002(16)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(23)
  • 0.00002(32)
  • 0.0001(42)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(19)
  • 0.001(63)
  • 0.002(40)
  • 0.005(43)
  • 0.01(109)
  • 0.02(93)
  • 0.05(63)
  • 0.1(125)
  • 0.2(58)
  • 0.25(15)
  • 0.5(67)
  • 1(36)
  • 2(6)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ナリカ(2)
  • 三商(1)
  • DLAB(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロペット DLABマイクロペットDLAB(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテSTGK(東京硝子器械)
49,899税込54,889
1本
6日以内出荷
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
マイクロピペットITC ナリカマイクロピペットITCナリカ
14,000税込15,400
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
マイクロピペットIT ナリカマイクロピペットITナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
トランスファーペッテS-12 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-12TGK(東京硝子器械)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-8TGK(東京硝子器械)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
ピペット