絞り込み
容量(mL)
  • 0.01(11)
  • 0.05(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(2)
1目盛(mL)
  • 0.0005
  • 0.000002(16)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(23)
  • 0.00002(32)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(42)
  • 0.0002(44)
  • 0.001(63)
  • 0.002(40)
  • 0.005(43)
  • 0.01(109)
  • 0.02(93)
  • 0.05(63)
  • 0.1(125)
  • 0.2(58)
  • 0.25(15)
  • 0.5(67)
  • 1(36)
  • 2(6)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • ナリカ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • DLAB(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
54,599税込60,059
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザー マルチチャンネル8連SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
マイクロピペットITC ナリカマイクロピペットITCナリカ
14,000税込15,400
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
マイクロピペットIT ナリカマイクロピペットITナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 E4-XLS+ 電動シングルピペット汎用タイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-50
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 E4-XLS+ 電動シングルピペットLTSタイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-40
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
339,800税込373,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-29
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-23
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-12
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-06
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-96
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-85
LTSピペットライト手動 L-10PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-10PLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 LTSピペットライト手動L-10PL
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-58
耐薬品性ピペット IT-G 三商耐薬品性ピペット IT-G三商
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
トランスファーペッテS-12 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-12TGK(東京硝子器械)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-8TGK(東京硝子器械)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
ピペット