カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 0.2(1)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(6)
- 5(8)
- 25(25)
- 50(18)
- 100(8)
1目盛(mL)
- 0.2
- 0.000002(18)
- 0.000001(4)
- 0.00001(25)
- 0.00002(32)
- 0.00005(9)
- 0.0001(45)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(66)
- 0.002(39)
- 0.005(44)
- 0.01(127)
- 0.02(102)
- 0.05(68)
- 0.1(148)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
- 205(5)
- 230(3)
- 260(4)
- 270(1)
- 275(8)
- 295.0(1)
- 300(1)
- 310(2)
- 315(1)
- 340(1)
- 343(4)
- 344(5)
- 345(1)
- 350(1)
- 455(16)
- 480(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- climbing(クライミング)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- NUNC(ヌンク)(1)
- PYREX(パイレックス)(2)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- VIOLAMO(ビオラモ)(6)
- アズワン(8)
- コーニング(6)
- サンプラテック(1)
- ナリカ(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- レオナ(1)
- 三商(5)
- 宮原計量器(2)

エコノ滅菌メスピペット
サンプラテック(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(200本)当日出荷ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥4,208税込¥4,6291本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ビオラモ ディスポピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(150本)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,980税込¥16,4781箱(50本×3袋)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(150袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
中間メスピペット
アズワン¥4,257税込¥4,6831本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から12日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
コースター ピペット
コーニング¥23,980税込¥26,3781セット(200本)翌々日出荷から3日以内出荷ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
Stripette ピペット
コーニング¥22,980~税込¥25,278~1組(200本)翌々日出荷から7日以内出荷先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
ディスポピペット
レオナ¥7,398税込¥8,1381セット(100本)当日出荷から7日以内出荷仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥30,980税込¥34,0781ケース(50本×4箱)翌々日出荷から12日以内出荷ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーザブル滅菌ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980税込¥31,8781箱(200本)翌々日出荷から6日以内出荷透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥57,980~税込¥63,778~1個(200本)当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
メスピペット(先端目盛)
climbing(クライミング)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット 先端目盛 極太大穴
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
バイオピペット(ロング)
SIBATA(柴田科学)¥599税込¥6591本翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
BSディスポピペット
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981箱(100本)7日以内出荷使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781本12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980税込¥15,3781本12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正
先端メスピペット JCSS校正付
アズワン¥15,150税込¥16,6651本15日以内出荷ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200チャンネル数1アズワン品番64-3928-56操作方式電動