絞り込み
容量(mL)
  • 0.2(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 5(6)
  • 25(18)
  • 50(12)
  • 100(5)
1目盛(mL)
  • 0.2
  • 0.000002(11)
  • 0.00001(14)
  • 0.00002(21)
  • 0.00005(5)
  • 0.0001(25)
  • 0.0002(28)
  • 0.0005(6)
  • 0.001(37)
  • 0.002(18)
  • 0.005(20)
  • 0.01(70)
  • 0.02(46)
  • 0.03(2)
  • 0.05(33)
  • 0.1(81)
  • 0.25(9)
  • 0.5(58)
  • 1(30)
  • 2(4)
全長(mm)
  • 205(2)
  • 230(3)
  • 260(4)
  • 270(1)
  • 275(7)
  • 310(1)
  • 315(1)
  • 340(1)
  • 343(2)
  • 344(5)
  • 350(1)
  • 455(7)
  • 480(1)
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • climbing(クライミング)(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • NUNC(ヌンク)(1)
  • PYREX(パイレックス)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(4)
  • アズワン(4)
  • コーニング(5)
  • サンプラテック(1)
  • ナリカ(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • レオナ(1)
  • 三商(5)
  • 宮原計量器(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    ¥465~税込¥512~
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    材質硼珪酸ガラス-1色透明目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(200本)
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,208税込¥4,629
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本×3袋)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    ピペットの種類駒込ピペット
  • IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 駒込ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    ¥4,257税込¥4,683
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ショート)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(200本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • 駒込ピペット 三商

    駒込ピペット

    三商
    ¥299~税込¥329~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1組(200本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
  • ディスポピペット レオナ

    ディスポピペット

    レオナ
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
  • ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(50本×3袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスピペット 普通目盛

    PYREX(パイレックス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA
  • IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI カルスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    タイプ穴大タイプ
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥30,980税込¥34,078
    1ケース(50本×4箱)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(200本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • 宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器

    宮原 メスピペット 中間目盛

    宮原計量器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    仕様中間目盛
  • IWAKI 先曲ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 先曲ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
  • メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(先端目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
  • バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ロング)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥599税込¥659
    1本
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
  • ディスポピペット NUNC(ヌンク)

    ディスポピペット

    NUNC(ヌンク)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(200個)
    4日以内出荷
    PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
    材質PS滅菌滅菌済精度容量:±1%以内ピペットの種類ディスポピペット
  • PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX 駒込ピペット

    PYREX(パイレックス)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    3日以内出荷
  • マルエム 目安ピペット 三商

    マルエム 目安ピペット

    三商
    ¥9,598税込¥10,558
    1個(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 宮原 メスピペット 先端目盛 宮原計量器

    宮原 メスピペット 先端目盛

    宮原計量器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    仕様先端目盛
  • 三商 宮原 メスピペット 三商

    三商 宮原 メスピペット

    三商
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    区分3●規格JR-1
  • マルエム 培養ピペット 三商

    マルエム 培養ピペット

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(10本)
    3日以内出荷
    短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
    全長(mm)230区分3●
  • IWAKI 中間メスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 中間メスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA許容容量公差をクリア、Aマーク表示付。カラーコード付
    容量(mL)50規格中間目盛1目盛(mL)0.2許容誤差(mL)±0.2カラーコード黒
  • メスピペット(検査済) ナリカ

    メスピペット(検査済)

    ナリカ
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
  • メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(中間目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(200本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
  • ピペット コーニング

    ピペット

    コーニング
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(200本)
    当日出荷から12日以内出荷
    色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
    材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
ピペット