絞り込み
容量(mL)
  • 1(3)
  • 1.05(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
1目盛(mL)
  • 0.1(1)
  • 0.25(3)
  • 0.5(3)
全長(mm)
  • 150
  • 230(30)
  • 275(25)
  • 300(28)
  • 340(16)
  • 350(50)
  • 360(55)
  • 370(17)
  • 375(38)
  • 380(21)
  • 385(36)
  • 405(15)
  • 410(19)
  • 435(38)
  • 440(23)
  • 455(28)
  • 470(17)
  • 480(21)
  • 540(19)
  • 600(18)
ブランド
  • サンプラテック(5)
  • 三商(5)
  • アズワン(2)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(1)
  • ヒルシュマン(1)
  • LLG Labware(1)
  • Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    1,898税込2,088
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーダガラス製、綿栓なし
    外径(mm)7材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3ピペットの種類パスツールピペット
  • ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット(ガラス)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • パスツールピペット3型 サンプラテック

    パスツールピペット3型

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1組(500本)ほか
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
    材質LDPE容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛あり全長(mm)150ピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
  • パスツールピペット アズワン

    パスツールピペット

    アズワン
    10,600税込11,660
    1箱(250本×4箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス上部外径(Φmm)6.95~7.45ピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット 2mL LLG Labware

    パスツールピペット 2mL

    LLG Labware
    8,898税込9,788
    1セット(4箱×250本)
    当日出荷
    材質ソーダガラス容量(mL)2ピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット ケニス

    パスツールピペット

    ケニス
    3,198税込3,518
    1箱(250本)
    翌日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
    材質ソーダガラス入数250本ピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット サンプラテック

    パスツールピペット

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1組(500本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛ありピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット綿栓なし ヒルシュマン

    パスツールピペット綿栓なし

    ヒルシュマン
    12,980税込14,278
    1ケース(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    綿栓:なし
    上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712ピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテック

    パスツールピペット3型滅菌無

    サンプラテック
    5,698税込6,268
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
    用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
  • コパン パスツールピペット 三商

    コパン パスツールピペット

    三商
    5,498税込6,048
    1セット(500個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
    材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット2型 サンプラテック

    パスツールピペット2型

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
    材質LDPE容量(mL)約1.05、滴下:0.031目盛(mL)0.25管径(Φmm)5目盛あり全長(mm)150ピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.25(1mLまで)
  • ディスポピペット マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット

    マルエム[理化学・容器]
    6,998税込7,698
    1組(100本)
    3日以内出荷
    安価な目盛なしピペットです。
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスツールピペット2型滅菌無 サンプラテック

    パスツールピペット2型滅菌無

    サンプラテック
    5,798税込6,378
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
    トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
  • マルエム 目安ピペット 三商

    マルエム 目安ピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個(100本)
    3日以内出荷
  • パスツールピペット 250本入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    パスツールピペット 250本入

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    4,298税込4,728
    1箱
    4日以内出荷
    DIN ISO 7712対応
    材質ソーダガラス容量(mL)約2規格ISO 7712に準拠上部外径(Φmm)6.7先端外径(Φmm)1.3 to 1.4 ext./0.8 to 1 int.ピペットの種類パスツールピペット入数(本)250
  • パスツールピペット 千本入 TGK(東京硝子器械)

    パスツールピペット 千本入

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1箱
    4日以内出荷から8日以内出荷
    培地の移動やサンプリングに使用します。
    外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット入数(本)1000
  • パスツールピペット Φ7mm 1000本入 アズワン

    パスツールピペット Φ7mm 1000本入

    アズワン
    22,400税込24,640
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    綿栓:あり
    材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150タイプ綿栓付き管長(mm)細管:40上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01ピペットの種類パスツールピペット
  • ヒルゲンベルグ 綿栓付 三商

    ヒルゲンベルグ 綿栓付

    三商
    42,980税込47,278
    1個(1000本)
    3日以内出荷
    ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
    材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
  • ヒルゲンベルグ 綿栓無 三商

    ヒルゲンベルグ 綿栓無

    三商
    17,980税込19,778
    1個(1000本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
    材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ピペット