絞り込み
容量(mL)
  • 1(4)
  • 5(2)
  • 25(1)
  • 50(4)
  • 100(1)
1目盛(mL)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 1(4)
全長(mm)
  • 345
  • 150(19)
  • 230(30)
  • 275(25)
  • 300(28)
  • 340(16)
  • 350(50)
  • 360(55)
  • 370(17)
  • 375(38)
  • 380(21)
  • 385(36)
  • 405(15)
  • 410(19)
  • 435(38)
  • 440(23)
  • 455(28)
  • 470(17)
  • 480(21)
  • 540(19)
  • 600(18)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • 三商(2)
  • TPP(2)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • ケニス(1)
  • サンセイ医療器材(1)
  • Celltreat(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    609税込670
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(200本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット仕様PPフィルタが内蔵
  • 滅菌ディスポピペット 23シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌ディスポピペット 23シリーズ

    サンセイ医療器材
    18,980税込20,878
    1ケース(20袋×25本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
  • 培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • PYREX ショーティーカルチャーピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX ショーティーカルチャーピペット

    PYREX(パイレックス)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
  • IWAKI 培養ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • 培養ピペット 先端/普通 TGK(東京硝子器械)

    培養ピペット 先端/普通

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様綿栓止付材質硼珪酸ガラス-1タイプ大穴タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • 三商印 宮原 ホールピペット 三商

    三商印 宮原 ホールピペット

    三商
    549税込604
    1本
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌 Celltreat

    ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌

    Celltreat
    43,399税込47,739
    1箱(90個)
    19日以内出荷から25日以内出荷
    双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
  • プラスチックピペット 50ml+20ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394550シリーズ TPP

    プラスチックピペット 50ml+20ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394550シリーズ

    TPP
    169,800税込186,780
    1セット(4個×36本)
    7日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:50ml●全長:24.0x345mm●目盛:1.0ml●マイナス目盛:+20ml(リザーバー容量)●カラーコード:紫容量50mlカラーコード1目盛1ml
  • プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ TPP

    プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ

    TPP
    90,980税込100,078
    1セット(4個×36本)
    7日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付。カラーコードで容量が容易に見分けられます。ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。(94525,94550を除く)。ガンマ線滅菌済。先端は液切れが良く、液もれが。ない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパー。プラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せる。ディスペンサーボックス。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤材質ポリスチレンカラーコード1目盛0.2ml
  • ディスポピペット TGK(東京硝子器械)

    ディスポピペット

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1箱(200本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
ピペット