絞り込み
容量(mL)
- 0.0025(3)
- 0.005(1)
- 0.01(10)
- 0.01~5(1)
- 0.02(5)
- 0.025(2)
- 0.05(7)
- 0.1(4)
- 0.2(6)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.5(4)
- 1(7)
- 2(2)
- 5(3)
1目盛(mL)
- 0.00001(1)
- 0.0001(3)
- 0.0005(1)
- 0.001(2)
- 0.005(2)
ブランド
- DLAB
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(204)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ
DLAB¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
マイクロペットプラス
DLAB¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から12日以内出荷片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロペットプラス
DLAB¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書JCSS校正
電動ピペット dPette
DLAB¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥32,980税込¥36,2781個16日以内出荷本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。校正証明書JCSS校正
マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付
DLAB¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷から106日以内出荷片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。校正証明書JCSS校正
電動ピペット dPette JCSS校正証明書付
DLAB¥52,980税込¥58,2781個16日以内出荷片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付
DLAB¥91,980~税込¥101,178~1個16日以内出荷から106日以内出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付
DLAB¥28,980税込¥31,8781本16日以内出荷から76日以内出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!校正証明書JCSS校正
ピペット
DLAB¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mLアズワン品番3-7039-01