絞り込み
容量(mL)
  • 0.002(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
1目盛(mL)
  • 0.000002(1)
  • 0.00001(1)
  • 0.00002(1)
  • 0.0001(1)
  • 0.0002(1)
  • 0.001(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(221)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(203)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
  • GILSON(ギルソン)(81)
  • 三商(66)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • Celltreat(50)
  • アズワン(49)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • コーニング(30)
  • climbing(クライミング)(30)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • Finn(17)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • WATSON(16)
  • DLAB(16)
  • sartorius(ザルトリウス)(15)
  • サンプラテック(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKA

    マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ

    IKA
    83,980税込92,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
  • ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKA

    ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ

    IKA
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷から63日以内出荷
    研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
    仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
  • ピペットパッケージ IKA

    ピペットパッケージ

    IKA
    109,999税込120,999
    1セット
    5日以内出荷
    IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能
    仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)セット内容ピペット本体、スタンド、チップ容量範囲(μL)2~1000アズワン品番68-1806-48オートクレーブの可否
  • マイクロピペット IKA PETTE Vario IKA

    マイクロピペット IKA PETTE Vario

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
    付属品校正証明書オートクレーブの可否
ピペット