PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズビーエム機器4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズビーエム機器¥14,980税込¥16,478
1パック(100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 75.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-14
セキュリティーコンテナー 60ml BM2842シリーズビーエム機器¥12,890税込¥14,179
1パック(100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 60.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-12
セキュリティーコンテナー 40ml BM2841シリーズビーエム機器¥12,499~税込¥13,749~
1パック(100個)ほか
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 43.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)
セキュリティーコンテナー 20ml BM2840シリーズビーエム機器¥12,299~税込¥13,529~
1パック(100個)ほか
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 34.0mm, 底部 31.0mm, 高さ 43.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)
セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズビーエム機器¥16,980税込¥18,678
1パック(100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 53.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 78.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-16
PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズビーエム機器4日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3