ピペット :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
校正証明書JCSS校正
ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
校正証明書JCSS校正
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(中国語)
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(英語)
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
校正証明書JCSS校正
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
校正証明書JCSS校正
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。
シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。
内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。
本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。
ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
ピペットの種類マイクロピペット
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。
手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。
ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。
メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。
衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合)
分注速度5段階調整
充電時間(時間)約5(100%チャージ)
動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード)
プログラムメモリ9種類設定可能
駆動方式ステッピングモータ
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書
オートクレーブの可否可
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。