ピペット :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(中国語)
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(英語)
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
校正証明書JCSS校正
ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
材質ほうけい酸ガラス
種類ガラス:D
校正証明書一般校正(英語)
フランス製マイクロピペット
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時)
校正証明書一般校正
材質ほうけい酸ガラス
種類ガラス:D
校正証明書一般校正(中国語)
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)205
種類ガラス:D
校正証明書一般校正(英語)
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)205
種類ガラス:D
校正証明書一般校正(中国語)
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。
シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。
内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。