絞り込み
容量(mL)
  • 2
  • 0.001(4)
  • 0.002(40)
  • 0.0025(9)
  • 0.005(17)
  • 0.01(106)
  • 0.02(77)
  • 0.025(15)
  • 0.05(59)
  • 0.1(93)
  • 0.2(108)
  • 0.25(9)
  • 0.3(55)
  • 0.35(4)
  • 0.5(9)
  • 1(106)
  • 1.2(19)
  • 5(58)
  • 10(49)
  • 50(7)
1目盛(mL)
  • 0.01(1)
  • 0.2(4)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Socorex(ソコレックス)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • ケニス(1)
  • DLAB(1)
  • レイニン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.002(40)
0.01(106)
0.02(77)
0.05(59)
0.1(93)
0.2(108)
0.3(55)
1(106)
5(58)
10(49)
容量(mL)をもっと見る
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    16,980税込18,678特価
    1袋(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットの種類マクロピペット
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
    適合チップ2-4876-07再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    62,980税込69,278
    1本
    16日以内出荷
    ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
    校正証明書JCSS校正
  • セロロジカルピペット ケニス

    セロロジカルピペット

    ケニス
    13,980税込15,378
    1袋(500本)ほか
    6日以内出荷
    双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-2000XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ
    容量(μL)2000最小目盛(μL)200チャンネル数1アズワン品番64-3928-56操作方式電動
  • E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-2000XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ
    容量(μL)2000最小目盛(μL)200チャンネル数1アズワン品番64-3928-46操作方式電動
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    62,980税込69,278
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3928-03
  • ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    62,980税込69,278
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
    容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3927-91
  • 自動ピペット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    自動ピペット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    36,980税込40,678
    1本
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット