pH計/導電率計/標準液 (4) カテゴリ: 水質検査・土壌検査関連(pH等)ブランド: エスコすべて解除
ペーハー計[防水型] エスコ 翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様 ●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番 65-9283-16
[EA776AG-20用]標準センサー エスコ 8日以内出荷
センサー面(約Φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
用途 【EA776AG-20用】標準センサー。 材質 樹脂 寸法(mm) 18.5×40 測定範囲 pH0.00~14.00pH、温度0~60℃ 質量(g) 20
ペーハー計(土壌用) エスコ (1件のレビュー) 翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様 ●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番 65-2217-31
ペーハー計(ペン型) エスコ 翌日出荷
付属品 取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル 材質 本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm) 36(W)×20(D)×224(H) 測定範囲 pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0 質量(g) 63 規格 JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です) 電源 CR-2032×2個(付属) 測定精度 pH:±0.20pH、温度:±1.0 分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃ センサー寸法(mm) Φ12×115 アズワン品番 65-2217-36
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
電極ホルダー セムコーポレーション 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~