水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
3,255件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指示記録調節計用オプション セムコーポレーション指示記録調節計用オプションセムコーポレーション
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ペン型デジタル導電率計 マザーツールペン型デジタル導電率計マザーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。
付属品取説、電池質量(g)約170電源単4×4精度導電率/TDS±3%F.S±1dgt 温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能導電率1uS/cm・0.01mS/cm TDS1ppm/10ppm 温度0.1℃測定対象導電率、TDS、温度測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)(自動)0~60
発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)発色ろ紙 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
交換用電極 アズワン交換用電極アズワン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
pHインジケータ Merck(メルクミリポア)pHインジケータMerck(メルクミリポア)
2,589税込2,848
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質反応部/セルロース、持ち手部/PET(ポリエチレンテレフタレート)
アクリル水槽 アズワンアクリル水槽アズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
IWC-6SD用ORPセンサー カスタムIWC-6SD用ORPセンサーカスタム
12,980税込14,278
1個
予約販売
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC(色度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(色度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~500 PCU質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目色度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃分解能5 PCU光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(亜硝酸)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64
ヨウ素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,198税込2,418
1セット(25袋)
当日出荷
容量(g)0.15(1袋)使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
遊離塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素(LR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,198税込2,418
1個(25回分)
当日出荷
形状粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素計 カスタム残留塩素計カスタム
43,980税込48,378
1台
当日出荷
DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書トラスコ品番481-0384電源単4電池×4測定範囲(mg/L)0.00~5.00本体質量(g)約1095精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)分解能0.01mg/L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80RoHS指令(10物質対応)対応
濁度標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)濁度標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,698税込6,268
1本(30mL)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル残留塩素計 東亜DKKポータブル残留塩素計東亜DKK
159,800税込175,780
1台
当日出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
RS-232C接続用ケーブル 東亜DKKRS-232C接続用ケーブル東亜DKK
9,998税込10,998
1本
当日出荷
適合本体Rシリーズ専用
ラコムテスターpH計(防水型) CyberScanラコムテスターpH計(防水型)CyberScan
22,980税込25,278
1台
12日以内出荷
読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。 センサー部の交換が可能です。 USA・NIST校正液規格に対応しています。 自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
測定範囲(pH)-1.0~15.0付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ質量(g)90電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定精度±0.1pH温度補償自動温度補償寸法(Φ×mm)38×165校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18)測定温度(℃)なし防水仕様IP67アズワン品番1-4094-21
防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム防水ORP・PH計用PHセンサーカスタム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
塩素試験紙 DeltaTRAK塩素試験紙DeltaTRAK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(6巻)
12日以内出荷
塩素系消毒剤の濃度確認が手軽に行えます。カラーチャートにより判定が容易です。
付属品プラスチックディスペンサー 1個幅(mm)4長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10・50・100・200アズワン品番2-3570-01
pH電極洗浄液 goot(太洋電機産業)pH電極洗浄液goot(太洋電機産業)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
pH/残留塩素計(アクアテスター) KRK(笠原理化工業)pH/残留塩素計(アクアテスター)KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
予約販売
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース種別本体(DPD法)測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
ラコムテスター用 オプション(校正液) Eutech(ユーテック)ラコムテスター用 オプション(校正液)Eutech(ユーテック)
3,500税込3,850
1本(480mL)ほか
翌々日出荷
導電率計オプション電極 HORIBA導電率計オプション電極HORIBA
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScanラコムテスター用 オプション(校正液)CyberScan(1件のレビュー)
979税込1,077
1箱(10錠)ほか
当日出荷から93日以内出荷
校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
突刺し測定用(ニードル形) pH電極 HORIBA突刺し測定用(ニードル形) pH電極HORIBA(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極
水質検査器 共立機巧水質検査器共立機巧(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量)質量(g)104
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用MN(MACHEREY-NAGEL)
9,798税込10,778
1箱(3巻)
当日出荷
3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03幅(mm)10mmタイプロールタイプ長さ(m)5mpH測定有効範囲1.0~11.0標準変色表間隔詰替用(2-346-01用)商品タイプ詰替用
AP-20用交換電極モジュール A&DAP-20用交換電極モジュールA&D(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合AP-20
一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC一般試験紙 コンゴーレッドADVANTEC
2,698税込2,968
1箱(20枚×10冊)
当日出荷
酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
LAQUA用 ロングToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 ロングToupH pH電極堀場製作所
45,980税込50,578
1個(1個)
6日以内出荷
仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
東亜DKK 硝酸イオン標準液 NO3-1000 500mL 東亜DKK東亜DKK 硝酸イオン標準液 NO3-1000 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
14日以内出荷
容量(mL)500摘要N-2031用 NO3:1000mg/L
電解液 R-12 50mL 3本入 東亜DKK電解液 R-12 50mL 3本入東亜DKK
4,998税込5,498
1個
予約販売
隔膜カートリッジ OCT-2502 5入 東亜DKK隔膜カートリッジ OCT-2502 5入東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
対応機種溶存酸素電極OE-2111等
アンモニア標準液 NH4-1000 500mL 東亜DKKアンモニア標準液 NH4-1000 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
適合AE-2041用 NH4:1000mg /L容量(mL)500
標準液(0NTU) A-Gas Japan標準液(0NTU)A-Gas Japan
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合機種TU-2016
比較電極内部液 東亜DKK比較電極内部液東亜DKK
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
簡易型mini亜硝酸測定器 鈴研簡易型mini亜硝酸測定器鈴研
5,198税込5,718
1組
4日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象亜硝酸測定原理-測定濃度範囲(mg/L)0.01/0.1/1.0/10付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬15g(約200回分)
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム
23,980税込26,378
1組
10日以内出荷
分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
ポリスチレン濁度標準液 10度 250mL KRK(笠原理化工業)ポリスチレン濁度標準液 10度 250mLKRK(笠原理化工業)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
保管環境冷暗所
残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き オーヤラックス残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付きオーヤラックス
3,698税込4,068
1箱(2本)
当日出荷
適合CL2用(OYWT-32用)アズワン品番2-7237-12
TVC-10用 スタンドセット 東機産業TVC-10用 スタンドセット東機産業
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等)