水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
3,256件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液 セムコーポレーションpH標準液セムコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
炭酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所炭酸塩PH標準液佐藤計量器製作所
2,198税込2,418
1台
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値10.01適合PH計キャリブレーション用容量500ml
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD) マザーツールデジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)マザーツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
測定範囲(pH)0-14適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
デジタル残留塩素テスター用 オプション タクミナデジタル残留塩素テスター用 オプションタクミナ(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1ケース(100包)
当日出荷
アズワン品番1-8210-31仕様一般用遊離塩素DPD分包試薬
LAQUA pH標準液セット HORIBALAQUA pH標準液セットHORIBA
5,498税込6,048
1式
当日出荷
pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
マイクロ ToupH 電極 HORIBAマイクロ ToupH 電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
当日出荷
タフ電極の使いやすさを微量試料でも世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造鉛フリー計量法型式承認番号 S2329618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
電気伝導率セル ECセル用チェック液 東亜DKK電気伝導率セル ECセル用チェック液東亜DKK
5,298税込5,828
1箱(4本)
6日以内出荷
アズワン品番63-6335-44
プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極 HORIBAプラスチックボディ防水白金複合形ORP電極HORIBA
25,980税込28,578
1本
当日出荷
プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)仕様【極材】Pt
PH計(Combo2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,798税込7,478特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷から7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
ジョンソンpH試験紙 ロール 三商ジョンソンpH試験紙 ロール三商
999税込1,099
1個
当日出荷
プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。
タイプロールタイプ幅(mm)7長さ(m)5
塩素試験紙 三商塩素試験紙三商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(200枚)
当日出荷
塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
タイプペーパーストリップ表示色10/50/100/200測定範囲(ppm)10~200
透視度計 三商透視度計三商
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
DO電極用 電極チップ HORIBADO電極用 電極チップHORIBA
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
交換用の電極チップ。
適合機種9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用
散気管 ドリームストーン アズワン散気管 ドリームストーンアズワン
7,490税込8,239
1個
当日出荷から12日以内出荷
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
導電率計 ケニス導電率計ケニス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと寸法(mm)135×60×33測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ質量(g)295電源006P(9V)電池×1精度±(2%FS+1d)分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)温度補償自動(0~50℃)メモリー1600データ
検水管 EBM(江部松商事)検水管EBM(江部松商事)
129税込142
1個(10mL)
当日出荷から翌々日出荷
測定方法1.検水管に検水を10mL入れ、試薬を入れます。2.呈色とカラーチャートを見比べ、濃度を読み取ります。
pH標準液 林純薬工業pH標準液林純薬工業
1,398税込1,538
1本(500mL)
当日出荷から10日以内出荷
種別調製試薬規格PH 測定・緩衝液等級pH標準液 PH
樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学)樹脂比色板 DPD法用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液(テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,398税込5,938
1本(500mL)
当日出荷から12日以内出荷
仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
セル5個パック 共立理化学研究所セル5個パック共立理化学研究所
4,998税込5,498
1組(5個)
予約販売
デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
TGK品番211-80-59-09セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパーアズワン品番1-9576-11
油分測定補充試薬 共立理化学研究所油分測定補充試薬共立理化学研究所(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1組(20回分)
当日出荷
油分測定試薬セットの補充試薬です。 試薬類(20回分)とポリピペット、スプーン、スポイト、ノズル、使用法のセットです。
TGK品番211-80-52-20セット内容測定試薬4種(20回分)、ポリピペット3本アズワン品番2-7402-03
ORP複合電極(防水対応) 東亜DKKORP複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃仕様RM-30P標準添付電極
残留塩素計用CLセンサー タニタ残留塩素計用CLセンサータニタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番765-8516適合本体EW520WH材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
ハンディpHメーター用オプション TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター用オプションTOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から43日以内出荷
残留塩素計セット タニタ残留塩素計セットタニタ
51,980税込57,178
1台
当日出荷
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
溶存酸素計 電解溶液 マザーツール溶存酸素計 電解溶液マザーツール
2,498税込2,748
1本(50mL)
当日出荷
仕様DO-5509用溶存液アズワン品番6-7944-12
DPD法簡易型遊離残留塩素計 鈴研DPD法簡易型遊離残留塩素計鈴研(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50回分)
当日出荷
ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。 粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。TGK品番428-80-63-05セット内容色見本ボックス、丸型フタ付き試験管×3本、遊離残留塩素用DPD分包×50回分、収納用ビニールケース測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0アズワン品番3-7590-01
Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 アクリルスタンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
PH試験紙 SRタイプ(リール型) Whatman(ワットマン)PH試験紙 SRタイプ(リール型)Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から6日以内出荷
pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
幅(mm)7長さ(m)5タイプリール型
DPD試薬NO.1R 100錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 100錠蔵王産業
1,190税込1,309
1箱(100錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。寸法(Φ×mm)40×25
柄付採水器 C型 宮本理研工業柄付採水器 C型宮本理研工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フルスイングで操作性の良い採水器です。
柄長さ(mm)1000~4000
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/温度表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pHプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ1000 件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
電気伝導率電極 HORIBA電気伝導率電極HORIBA
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1
電極スタンド HORIBA電極スタンドHORIBA
29,980税込32,978
1個
予約販売
フリーアーム式電極スタンド。
ORP標準液用 粉末試薬 東亜DKKORP標準液用 粉末試薬東亜DKK
3,490税込3,839
1個(5袋)
当日出荷
アズワン品番61-8518-08
溶存酸素計用ゼロ校正水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素計用ゼロ校正水HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
水質検査・土壌検査関連(pH等)