水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
3,256件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩素試験紙 ケニス塩素試験紙ケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
pHセンサヘッド HORIBApHセンサヘッドHORIBA
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
WQ-300シリーズ用
パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組共立理化学研究所
489税込538
1袋(5枚)
当日出荷から15日以内出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
イオン活量強度調整剤 ISAB KRK(笠原理化工業)イオン活量強度調整剤 ISABKRK(笠原理化工業)
2,998税込3,298
1個
予約販売
容量(mL)250
散気管 プランストロン アズワン散気管 プランストロンアズワン
7,990税込8,789
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
サンプリングシートB HORIBAサンプリングシートBHORIBA
5,498税込6,048
1セット(100枚)
当日出荷
LAQUAtwin/Twinシリーズ用
用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用
標準土色帖 富士平工業標準土色帖富士平工業
27,980税込30,778
1個
予約販売
土壌色測定に使用するカラーチャートです。色票はJIS採用の修正マンセル表色体系にもとづいて系統的に配列されています。
仕様チャート:12枚23色相サイズB6版構成土色チャート(B6版・12枚・23色相)、色票(有彩色389色、朽彩色17色)、台紙、バインダ、解説、土壌調査用チャート、比色用マスク(白・黒)、グレースケール、耐用度判定用色片
水分検出試験紙(WATESMO) ケニス水分検出試験紙(WATESMO)ケニス
9,398税込10,338
1個
予約販売
ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12幅(mm)10長さ(m)5
導電率計 ケニス導電率計ケニス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±1%FS機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃
電極ホルダ 東亜DKK電極ホルダ東亜DKK
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
適合Xシリーズアズワン品番61-8518-39
PR指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)PR指示薬 50mLSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。 ・容量50mL
六価クロム試薬(LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム試薬(LR)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,098税込4,508
1個(25回分)
当日出荷
適合HI HI 749使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
水質検査用 シリカ試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査用 シリカ試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1パック(25回分)ほか
当日出荷から32日以内出荷
種別高濃度使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
pHメーター TRUSCOpHメーターTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
用途各種水質調査に。測定範囲(pH)0~14幅(mm)37.5奥行(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ) 協和純薬工業残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)協和純薬工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番2-6205-01セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース測定項目遊離残留塩素(ppm)測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
pH標準緩衝剤 横河pH標準緩衝剤横河
4,898税込5,388
1ケース(500mL×12袋)
当日出荷から翌々日出荷
硝酸測定用前処理剤 共立理化学研究所硝酸測定用前処理剤共立理化学研究所
3,498税込3,848
1箱(50回分)
当日出荷
「WAK-NO3 硝酸」測定時に亜硝酸を除去
透視度計(標準型) アクリルスタンド付き SIBATA(柴田科学)透視度計(標準型) アクリルスタンド付きSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mmTGK品番371-80-61-02材質(スタンド)アクリル質量(g)250枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335内径×全長(mm)31×320試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
おいしい水検査セット 共立理化学研究所おいしい水検査セット共立理化学研究所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(5回分×2種類)
当日出荷
おいしさを数値でみてみよう。 水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。 各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。TGK品番211-80-37-01セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)測定項目遊離残留塩素、全硬度
電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95関連資料製品カタログ(3.58MB)取扱説明書(0.32MB)
RC-2Z用測定セル RC2シリーズ KRK(笠原理化工業)RC-2Z用測定セル RC2シリーズKRK(笠原理化工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm) 大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示 読み取り値を固定できるホールド機能 測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ 自動温度補償付き 電池残量の表示
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)測定精度(℃)±1
多用途向けのpH電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。
用途pH測定
pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ アズワンpH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
容量(mL)500
アシッドテープ(酸漏示色監視帯) 谷口商会アシッドテープ(酸漏示色監視帯)谷口商会
11,980税込13,178
1箱(1巻)
当日出荷
簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)主材質ポリエステル長さ(m)10幅(mm)25厚さ(mm)0.7
比較電極内部液 RE-4 500mL TGK(東京硝子器械)比較電極内部液 RE-4 500mLTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1本
予約販売
pH値-容量(mL)500
標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入 シンワ測定標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入シンワ測定
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入 シンワ測定標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入シンワ測定
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH4.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
過酸化水素試験紙 100枚入 Serim Research過酸化水素試験紙 100枚入Serim Research
9,798税込10,778
1本(100枚)
当日出荷
過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。
仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示測定時間即時アズワン品番4-1647-01
ブック式リトマス試験紙 TRUSCOブック式リトマス試験紙TRUSCO
299税込329
1パック(100枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
電気伝導率セル ECセル用チェック液 2本入 CAS No:7732-18-5 7447-40-7 7732-18-5 7447-40-7 東亜DKK電気伝導率セル ECセル用チェック液 2本入 CAS No:7732-18-5 7447-40-7 7732-18-5 7447-40-7東亜DKK
5,998税込6,598
1箱(2本)
3日以内出荷
仕様1282ms/m容量(mL)250アズワン品番63-6335-43濃度(mol)0.1
日常防水pH計 pHep5 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep5HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05(@25℃)温度補償自動温度精度±0.5℃(@25℃)校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応
透視度計用 標識板 SIBATA(柴田科学)透視度計用 標識板SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1箱(2個)
当日出荷
透視度計標準型/5型用に共通で使えるスペアパーツです。
10mlpH試験液 エスコ10mlpH試験液エスコ
1,000税込1,100
1個
予約販売
仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
DPD法残留塩素計 三商DPD法残留塩素計三商(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)測定対象遊離残留塩素
pH試験紙 TRUSCOpH試験紙TRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷
幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
ディスポサンプラー HDPE製 Buerkleディスポサンプラー HDPE製Buerkle
2,998税込3,298
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ高粘度用筒径(Φmm)21
デジタル濁色度計 共立理化学研究所デジタル濁色度計共立理化学研究所
139,800税込153,780
1台
予約販売
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
処理液 HORIBA処理液HORIBA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等)